SPGT4700P 電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源 サイズ 57411428

SPGT4700P 電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源 サイズ 57411428 SPGT4700P 電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源 サイズ 57411428 SPGT4700P 電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源 サイズ 57411428

電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57411428 品番SPGT4700P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

80+BRONZE認証取得、奥行125mmの超ショートタイプのATX電源
700Wモデル
プラグイン方式によりケーブルの着脱が非常に容易本製品はセミプラグイン方式を採用することにより、メンテナンス性の向上やPCケース筐体内のスペースの確保やエアフローが向上に貢献します
シンプルS-ATAケーブル同梱
5インチベイ光学ドライブやSSD 1台の接続に便利な1コネクタ仕様のS-ATAケーブルを1本同梱
全コンデンサに耐熱105℃品を採用
ATX12Vバージョン2.4 / EPS12V 2.91準拠
+12Vシングルレーン仕様
大容量の12Vを1レーンに統合することでより柔軟で無駄の無い各機器への電力供給を可能としました
静音仕様
奥行125mmの超ショートタイプ筐体に、大風量と静音性を両立する120mm径ファンを搭載を実現
ファンコントロールセッティングにより、ハイレベルの静音性を実現しました
各種安全回路搭載
過電流保護回路(OCP)、過電圧保護回路(OVP)、過負荷保護(OPP)、短絡防止回路(SCP)等の各種安全回路を搭載
力率改善回路・アクティブPFC搭載
ヨーロッパの待機電力基準ErP(Energy related Products)指令、Lot6(待機およびoffモード)に準拠

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 × 125 × 86 (ケーブル除く) 使用CPUCoffee LakeやHaswellを始めとする最新のマルチコアCPU、統合型APU、省電力系CPUに完全対応 本体質量(kg)約1.6 (700W)(プラグインケーブル除く) 付属品電源ケーブル、プラグインケーブル、取付けネジ、マニュアル 出力電流(A)最大52.5 最大出力(W)700 寸法(mm)120×120×厚さ25(搭載ファン) 標準ノイズ(dB)19.1〜29.8(700W) 回転数約660〜1800 rpm コネクタATXメイン 20+4pin:1本 / ATX12V 4+4pin:1本 / PCI-EXPRESS 6+2pin:4本 / FDD用 4pin:1本 / HDD用 4pin:3本 / S-ATA 15pin:9本
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする