ケースファン KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1200RPM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57411629 品番KF1225FD12ARP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン
4ピンPWM自動可変1200rpm仕様
RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用
マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み
ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200〜250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
(RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります)
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ 仕様リブなし 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V / LED 5V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm) 最大静圧(mmH2O)0.0762 〜 1.05 接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED) 風量16.60 〜 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm) 回転数300 ±200 〜 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm) 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 〜 10.30(ARBモデル 1200rpm) 標準ノイズ(dB)4.00 〜 24.90 dBA
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※アドレサブルRGB対応マザーボードでご使用ください
※12V 4ピンRGB(12V G R B)には対応しておりません
※RGB非対応のマザーボードで使用した場合は発光しませんが回転はします
※分岐ケーブルにより増設が可能ですので、マザーボード上のRGBヘッダを消費しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする