高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200〜250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し