ケースファン KAZE FLEX PWM300〜1200rpm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57411857 品番SU1225FD12MRHP
参考基準価格(税別)¥1,146 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き
高寿命な高密度密閉型FDB採用
高精度密閉型FDBとは
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現
200〜250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます
ロングケーブル仕様
長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 仕様リブなし 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g)約135 定格電流(A)0.13 最大静圧(mmH2O)0.0762 〜 1.05 接続4ピン接続 風量16.6 〜 51.17 CFM 回転数300 〜 1200 ±10% rpm 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 〜 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 〜 24.9
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする