付属品本体、専用ACケーブル(ケーブル長 120cm)、専用USB3.1ケーブル【Type-A → Type-C】(ケーブル長 100cm)、専用USB3.1ケーブル【Type-C → Type-C】(ケーブル長 100cm)、ロックキー×1、取扱説明書/保証書
仕様独立電源スイッチを搭載した3.5SATA5BayのHDD多段ケース。デイジーチェーン機能を搭載。USB3.1 Gen.2ハブを搭載しているので周辺機器同士を繋ぐことが可能。PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載。
材質アルミ
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 Mac OS: 10.13.4 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5
消費電力150W
本体質量(kg)4.5
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェース【デバイス側】SATA T(1.5Gbps) / U(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps) 【ホスト側】USB3.1 Gen.2
通信速度最大:555.2MB/s SSDSamsung 750EVO+CRIN2535(別売)にて計測時
供給電源外部:専用アダプター
接続台数5台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×185×267
RAID機能非対応