M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57412758 品番CRIN25M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。

仕様
インターフェイス
【デバイス側】M.2(NGFF)
【ホスト側】SATA 6Gbps
対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)
※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。
重量:約30g (M.2 SSD 含まず)
サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)
対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ
温度、湿度 温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間:6ヶ月
付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書
※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする