※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーHONDA仕様【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:CA1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[CA]+SF-SF+[20]/980[1000]注文コード57413326品番STF032
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。