ケースファン 120角なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57414447 品番RDL1225B12SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。

寸法(mm)120×120×25 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 回転数1200rpm(±10%) 最大風量(CFM)53.25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.49 標準ノイズ(dB)21.87 定格電流(V)12 定格電流(A)0.12 期待寿命(時間)50 仕様リブなし、パルスセンサー付き コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※消費電力が大きいため、マザーボード上の3pinコネクタには接続しないで下さい。
※付属の電源ケーブルを使用し、電源ユニットから 直接給電して下さい。 [ファンコン][抵抗器付ケーブル]等も使用をお止め下さい。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする