ABRM-2110 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414779 ABRM-2110 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414779 ABRM-2110 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414779

黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 全長(mm)110 注文コード57414779 品番ABRM-2110
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は全長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。
刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。
また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。
高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。

全長(mm)110 先端サイズ+2 アズワン品番65-1967-53 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57414754
2021-08-03
用途:
ビス留め
ベアーズサイクル 様

いつものビットより より 【カチッ】っとした感触で非常に強いです。

ビットの刺さりも深く、緩めたネジはビットにひっついたままになるほどです。

対象商品:
57414833
2021-04-26
用途:
住宅改修、住宅リフォームなど
医療・福祉・介護関連業

消耗品なので、安価で長さのバリエーションがセットになっているこちらを購入しました。
まだ使っていませんが、ANEXさんの商品なので間違いないと思います。

対象商品:
57414824
2021-07-16
用途:
ビス締め

まだ欠けがありません。大変良いです。色が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする