高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。 刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。 また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応) 先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。 高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
いつものビットより より 【カチッ】っとした感触で非常に強いです。ビットの刺さりも深く、緩めたネジはビットにひっついたままになるほどです。
消耗品なので、安価で長さのバリエーションがセットになっているこちらを購入しました。まだ使っていませんが、ANEXさんの商品なので間違いないと思います。
まだ欠けがありません。大変良いです。色が良いですね。