※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーHONDA仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:(3本組)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3【ホース1】:[SD]+SF-SF+[SD]/390[430]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/645[685]【ホース3】:[FA]+SF-SF+[SD]/1230[1250]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。適合車種FORZA X(03)注文コード57417036品番PARB146
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が390種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。