フジトク
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
12.7
12.7
12.7
6
8
10
12
1/8
6.35
9.53
15
16
18
1/4
3/8
15.9
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
寸法H(mm)
35
35
41
43
49
66
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417369
品番
35FS-127-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
12.7
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
54
寸法BP(mm)
20
寸法GS(mm)
18.5