曜日別特売
40FS-159-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417493

40FS-159-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417493
40FS-159-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417493

炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径15.9
15.9
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
15
16
18
1/4
3/8
1/8
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
寸法H(mm)41
内容量1個注文コード57417493品番40FS-159-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径15.9寸法H(mm)41寸法W(mm)60寸法BP(mm)26寸法GS(mm)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする