曜日別特売
50FS-3/8-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417606

50FS-3/8-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417606
50FS-3/8-PP 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57417606

炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径3/8
3/8
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
15
16
18
15.9
20
22
25
1/2
1/8
1/4
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
寸法H(mm)43
内容量1個注文コード57417606品番50FS-3/8-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径3/8寸法H(mm)43寸法W(mm)68寸法BP(mm)33寸法GS(mm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする