フジトク
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
15
15
15
6
8
10
12
16
18
20
25
1/2
28
30
3/4
1/8
6.35
9.53
12.7
1/4
3/8
15.9
22
35
40
42
1
1-1/4
寸法H(mm)
49
35
41
43
49
66
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417703
品番
60FS-15-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
15
寸法H(mm)
49
寸法W(mm)
78
寸法BP(mm)
40
寸法GS(mm)
26