※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1セット適合メーカーHONDA仕様【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/720[760]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。注文コード57417912品番BARB038
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など390種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。