曜日別特売
60FS-15-PP ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57418367

60FS-15-PP ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57418367
60FS-15-PP ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク 57418367

ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径15
15
6
8
10
12
16
18
20
25
1/2
28
30
3/4
1/8
6.35
9.53
12.7
1/4
3/8
15.9
22
35
40
42
1
1-1/4
寸法H(mm)49
内容量1個注文コード57418367品番60FS-15-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径15寸法W(mm)78寸法H(mm)49寸法GS(mm)26寸法BP(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする