35S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418638

35S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418638
35S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418638

炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径10
10
6
8
12
1/8
6.35
9.53
12.7
15
16
18
1/4
3/8
15.9
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)38
内容量1個注文コード57418638品番35S-10-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径10寸法W(mm)35寸法H(mm)38寸法GS(mm)21.5寸法BP(mm)20レール取付寸法H(mm)44レール取付寸法GS(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする