フジトク
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
6.35
6.35
6.35
6
8
10
12
1/8
9.53
12.7
15
16
18
1/4
3/8
15.9
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)
38
38
44
46
53
69
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418665
品番
35S-635-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
6.35
寸法W(mm)
35
寸法H(mm)
38
寸法GS(mm)
21.5
寸法BP(mm)
20
レール取付寸法H(mm)
44
レール取付寸法GS(mm)
27.5