商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
マルチプルクリップライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57418728
品番
MCL-05
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー
寸法(mm)
53×50×36
質量(g)
65
充電時間(時間)
3
防水仕様
IPX5準拠
明るさ(Lm)
【パネルライト】500【メインライト】600
連続点灯時間(時間)
4~20