フジトク
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
16
16
16
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
15
18
1/4
3/8
15.9
1/8
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)
44
38
44
46
53
69
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418744
品番
40S-16-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
16
寸法W(mm)
40
寸法H(mm)
44
寸法GS(mm)
24.5
寸法BP(mm)
26
レール取付寸法H(mm)
50
レール取付寸法GS(mm)
30.5