まつうら工業
まつうら工業の 補修・シーリングテープ
まつうら工業の 金属テープ
アルミクロステープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57418771
品番
167031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途
簡易補修テープとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.155
色
シルバー
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。