曜日別特売
40S-635-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418787

40S-635-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418787
40S-635-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418787

炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径6.35
6.35
6
8
10
12
9.53
12.7
15
16
18
1/4
3/8
15.9
1/8
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)44
内容量1個注文コード57418787品番40S-635-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径6.35寸法W(mm)40寸法H(mm)44寸法GS(mm)24.5寸法BP(mm)26レール取付寸法H(mm)50レール取付寸法GS(mm)30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする