曜日別特売
50S-8-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418839

50S-8-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418839
50S-8-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57418839

炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径8
8
6
10
12
15
16
18
3/8
20
22
25
1/2
1/8
6.35
9.53
12.7
1/4
15.9
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)46
内容量1個注文コード57418839品番50S-8-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径8寸法W(mm)50寸法H(mm)46寸法GS(mm)25.5寸法BP(mm)33レール取付寸法H(mm)52レール取付寸法GS(mm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする