AM/FMポケットラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57418911 品番KR018AWF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワイドFM対応のコンパクトなAM/FMラジオです。
ポケットサイズで携帯に便利
シンプルデザインで操作が簡単
単4形乾電池×2本(別売)
イヤホン付属

付属品取扱説明書×1、イヤホン×1 質量(g)約65(電池・付属品を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×94×21 電池寿命(時間)スピーカー使用時:約15時間(目安)、イヤホン使用時:約20時間(目安)(条件:AM/FM、単4形アルカリ乾電池使用) スピーカー丸型 4cm 0.5W 8Ω(モノラル) 受信周波数FM:76〜108MHz/AM:530〜1605kHz 出力端子イヤホン端子:Φ3.5ミニジャック(モノラル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする