フジトク
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
10
10
10
6
8
12
15
16
18
20
25
1/2
28
30
3/4
1/8
6.35
9.53
12.7
1/4
3/8
15.9
22
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)
53
38
44
46
53
69
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418963
品番
60S-10-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
10
寸法W(mm)
60
寸法H(mm)
53
寸法GS(mm)
29
寸法BP(mm)
40
レール取付寸法H(mm)
59
レール取付寸法GS(mm)
35