フジトク
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
6
6
6
8
10
12
16
3/8
20
25
1/2
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1/8
6.35
9.53
12.7
15
18
1/4
15.9
22
28
1-1/2
寸法H(mm)
69
38
44
46
53
69
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57419076
品番
70S-6-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
6
寸法W(mm)
70
寸法H(mm)
69
寸法GS(mm)
37
寸法BP(mm)
52
レール取付寸法H(mm)
75
レール取付寸法GS(mm)
43