70S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419094

70S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419094
70S-10-PP 炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419094

炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径10
10
6
8
12
16
3/8
20
25
1/2
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1/8
6.35
9.53
12.7
15
18
1/4
15.9
22
28
1-1/2
寸法H(mm)69
内容量1個注文コード57419094品番70S-10-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径10寸法W(mm)70寸法H(mm)69寸法GS(mm)37寸法BP(mm)52レール取付寸法H(mm)75レール取付寸法GS(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする