曜日別特売
40S-6-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419374

40S-6-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419374
40S-6-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419374

ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径6
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
15
16
18
1/4
3/8
15.9
1/8
20
22
25
1/2
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)44
内容量1個注文コード57419374品番40S-6-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径6寸法W(mm)40寸法H(mm)44寸法GS(mm)24.5寸法BP(mm)26レール取付寸法H(mm)50レール取付寸法GS(mm)30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする