フジトク
ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
8
8
8
6
10
12
15
16
18
3/8
20
22
25
1/2
1/8
6.35
9.53
12.7
1/4
15.9
28
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1-1/2
寸法H(mm)
46
38
44
46
53
69
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57419514
品番
50S-8-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
8
寸法W(mm)
50
寸法H(mm)
46
寸法GS(mm)
25.5
寸法BP(mm)
33
レール取付寸法H(mm)
52
レール取付寸法GS(mm)
31.5
適合管外径(Φmm)
8