曜日別特売
70S-12-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419785

70S-12-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419785
70S-12-PP ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 フジトク 57419785

ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径12
12
6
8
10
16
3/8
20
25
1/2
30
3/4
35
40
42
1
1-1/4
1/8
6.35
9.53
12.7
15
18
1/4
15.9
22
28
1-1/2
寸法H(mm)69
内容量1個注文コード57419785品番70S-12-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径12寸法W(mm)70寸法H(mm)69寸法GS(mm)37寸法BP(mm)52レール取付寸法H(mm)75レール取付寸法GS(mm)43適合管外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする