フジトク
ステンレス製チューブクランプ両押え
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
8
サイズ
8×3W
注文コード
57420379
品番
H616-232-8X3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
8×3W
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
48
パイプ数
3本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
8