曜日別特売
H616-262-8X6W ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク 57420406

ステンレス製チューブクランプ両押え

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)8サイズ8×6W注文コード57420406品番H616-262-8X6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質ステンレスサイズ8×6W寸法L(mm)40寸法A(mm)90寸法B(mm)72パイプ数6本どめ適合パイプ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: チューブ配管固定用
製造業

ステンレスチューブ配管の固定用に使用しました。
全く問題ありませんので、クランプを増設予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする