フジトク
ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パイプ数
3本どめ
1本どめ
2本どめ
3本どめ
4本どめ
5本どめ
6本どめ
7本どめ
8本どめ
サイズ
8×3W
8×3W
8×3W
6×3W
10×3W
12×3W
15×3W
6×1W
6×2W
6×4W
6×5W
6×6W
8×1W
8×2W
8×4W
8×5W
8×6W
8×7W
8×8W
10×1W
10×2W
10×4W
10×5W
10×6W
10×7W
12×1W
12×2W
12×4W
12×5W
15×1W
15×2W
15×4W
18×1W
18×2W
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57421009
品番
H629-232-8X3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
8×3W
材質
ユニクロ付き鉄
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
48
寸法L(mm)
16
座板
FZ-3
パイプ数
3本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
8