曜日別特売
H629-372-10X7W ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク 57421124

H629-372-10X7W ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク 57421124
H629-372-10X7W ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク 57421124

ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パイプ数7本どめ
サイズ10×7W
10×7W
8×7W
6×1W
6×2W
6×3W
6×4W
6×5W
6×6W
8×1W
8×2W
8×3W
8×4W
8×5W
8×6W
8×8W
10×1W
10×2W
10×3W
10×4W
10×5W
10×6W
12×1W
12×2W
12×3W
12×4W
12×5W
15×1W
15×2W
15×3W
15×4W
18×1W
18×2W
内容量1個注文コード57421124品番H629-372-10X7W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
サイズ10×7W材質ユニクロ付き鉄パイプ数7本どめ適合パイプ外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする