MHF2-25D1-M9NWV 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57421589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2-25D1-M9NWV 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57421589
MHF2-25D1-M9NWV 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57421589
MHF2-25D1-M9NWV 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57421589

薄形エアチャック MHF2 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番D-M9NWV注文コード57421589品番MHF2-25D1-M9NWV
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減
各サイズ3つのストロークが選択可能
MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小

シリンダ内径(Φmm)25ストロークミドルストローク使用圧力(MPa)0.1~0.7ボディオプション軸方向配管作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2個オートスイッチ品番D-M9NWV開閉ストローク(両側)(mm)50ポートねじの種類Mねじフィンガー数2爪リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(5.99MB)取扱説明書:取扱説明書(2.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする