薄形エアチャック MHF2 Series

薄形エアチャック MHF2 Series - SMC薄形エアチャック MHF2 Series - SMC薄形エアチャック MHF2 Series - SMC

全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減
各サイズ3つのストロークが選択可能
MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小

使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応フィンガー数2爪内容量1個
関連資料:カタログ(5.99MB)取扱説明書:取扱説明書(2.11MB)
1752件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク
ボディオプション
オートスイッチ品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57419026MHF2-25D25ショートストローク軸方向配管オートスイッチなし(磁石内蔵)25
73,980
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419035MHF2-25DR25ショートストローク側面配管形オートスイッチなし(磁石内蔵)25
73,980
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419051MHF2-25D-M9BS25ショートストローク軸方向配管D-M9B25
76,780
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419060MHF2-25DR-M9BS25ショートストローク側面配管形D-M9B25
76,780
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419069MHF2-25D-M9NS25ショートストローク軸方向配管D-M9N25
76,890
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419078MHF2-25D-M9PS25ショートストローク軸方向配管D-M9P25
76,890
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419087MHF2-25DR-M9NS25ショートストローク側面配管形D-M9N25
76,890
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419096MHF2-25DR-M9PS25ショートストローク側面配管形D-M9P25
76,890
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419105MHF2-25D-M9BMS25ショートストローク軸方向配管D-M9BM25
76,950
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419121MHF2-25DR-M9BMS25ショートストローク側面配管形D-M9BM25
76,950
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419130MHF2-25D-M9NWS25ショートストローク軸方向配管D-M9NW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419139MHF2-25D-M9PWS25ショートストローク軸方向配管D-M9PW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419148MHF2-25D-M9BWS25ショートストローク軸方向配管D-M9BW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419157MHF2-25DR-M9NWS25ショートストローク側面配管形D-M9NW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419166MHF2-25DR-M9PWS25ショートストローク側面配管形D-M9PW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419175MHF2-25DR-M9BWS25ショートストローク側面配管形D-M9BW25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419191MHF2-25D-M9NMS25ショートストローク軸方向配管D-M9NM25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419200MHF2-25D-M9PMS25ショートストローク軸方向配管D-M9PM25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419209MHF2-25DR-M9NMS25ショートストローク側面配管形D-M9NM25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419218MHF2-25DR-M9PMS25ショートストローク側面配管形D-M9PM25
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419227MHF2-25D-M9BLS25ショートストローク軸方向配管D-M9BL25
77,110
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419236MHF2-25DR-M9BLS25ショートストローク側面配管形D-M9BL25
77,110
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419245MHF2-25D-M9NVS25ショートストローク軸方向配管D-M9NV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419261MHF2-25D-M9PVS25ショートストローク軸方向配管D-M9PV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419270MHF2-25D-M9BVS25ショートストローク軸方向配管D-M9BV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419279MHF2-25DR-M9NVS25ショートストローク側面配管形D-M9NV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419288MHF2-25DR-M9PVS25ショートストローク側面配管形D-M9PV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419297MHF2-25DR-M9BVS25ショートストローク側面配管形D-M9BV25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419306MHF2-25D-M9NWMS25ショートストローク軸方向配管D-M9NWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419315MHF2-25D-M9PWMS25ショートストローク軸方向配管D-M9PWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419331MHF2-25D-M9BWMS25ショートストローク軸方向配管D-M9BWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419340MHF2-25DR-M9NWMS25ショートストローク側面配管形D-M9NWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419349MHF2-25DR-M9PWMS25ショートストローク側面配管形D-M9PWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419358MHF2-25DR-M9BWMS25ショートストローク側面配管形D-M9BWM25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419367MHF2-25D-M9NLS25ショートストローク軸方向配管D-M9NL25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419376MHF2-25D-M9PLS25ショートストローク軸方向配管D-M9PL25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419385MHF2-25DR-M9NLS25ショートストローク側面配管形D-M9NL25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419401MHF2-25DR-M9PLS25ショートストローク側面配管形D-M9PL25
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419410MHF2-25D-M9NWVS25ショートストローク軸方向配管D-M9NWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419419MHF2-25D-M9PWVS25ショートストローク軸方向配管D-M9PWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419428MHF2-25D-M9BWVS25ショートストローク軸方向配管D-M9BWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419437MHF2-25DR-M9NWVS25ショートストローク側面配管形D-M9NWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419446MHF2-25DR-M9PWVS25ショートストローク側面配管形D-M9PWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419455MHF2-25DR-M9BWVS25ショートストローク側面配管形D-M9BWV25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419471MHF2-25D-M9NVMS25ショートストローク軸方向配管D-M9NVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419480MHF2-25D-M9PVMS25ショートストローク軸方向配管D-M9PVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419489MHF2-25D-M9BVMS25ショートストローク軸方向配管D-M9BVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419498MHF2-25DR-M9NVMS25ショートストローク側面配管形D-M9NVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419507MHF2-25DR-M9PVMS25ショートストローク側面配管形D-M9PVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
57419516MHF2-25DR-M9BVMS25ショートストローク側面配管形D-M9BVM25
77,390
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする