フジトク
ステンレス製チューブクランプ片押え H616
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
6
サイズ
6×1S
注文コード
57422129
品番
H616-111-6X1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6×1S
寸法A(mm)
26
パイプ数
1本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
6
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった