フジトク
ステンレス製チューブクランプ片押え H615
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パイプ数
3本どめ
1本どめ
2本どめ
3本どめ
サイズ
6×3S
6×1S
6×2S
6×3S
8×1S
8×2S
10×1S
12×1S
14×1S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57422226
品番
H615-131-6X3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
6×3S
座板
Z-S共通
寸法B(mm)
35
パイプ数
3本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
6