DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57424904
品番
DSG-450MHSUS
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
中間引にステンレスタイプを追加
グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる
スタンダードタイプ
材質
ステンレス、アルミ
寸法(mm)
ソックス部:600
全長(mm)
860
質量(g)
470
引張荷重(kN[kgf])
14.7(1500)
使用ケーブル径(Φmm)
35〜48
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。