EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 57425918 EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 57425918 EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 57425918

アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57425918 品番EWM-14N
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。

用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0〜40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1〜0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度〜約50
注意
※アース(D種接地)工事を確認してください。
※定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には±10%以内の環境でお使いください。
※電源プラグ内蔵の漏電遮断機能の動作を必ず確認してください。
※屋外に設置しないでください。
※アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。
※本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
※濡れた手で電源の操作を行わないでください。
※絶対に改造はしないでください。
※湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
※温水器本体および配管に乗ったり体重をかけたり物を載せたりしないでください。
※水道水(上水)以外は使用しないでください。
※シャワー出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、シャワー出湯管に泡沫器具やホース、浄水器など取り付けないでください。
※満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
※給水接続管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
※配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
※満水にしてから通電してください。
※飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
※規定の使用水圧(静止時)にてご使用ください。
※本体設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場所では各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。
※長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
※電源プラグを抜くときはコードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。

商品説明動画

itomic かんたん取付電気温水器 iHOT14 【型番:EWM-14N】
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:699

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
台所。ガス湯沸かし器の代わり
製造業

少し高かったので悩みましたがつけてよかったです。
動力でないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57425918
2023-10-26
用途:
給湯室で使用

取付も容易で、業者に依頼せず取り付けられ早速使うことが出来ました。

対象商品:
57425918
2021-12-17
用途:
作業場の手洗い用に購入しました。
建設業・工事業

壁掛け式なので場所に困らず水をつないでコンセントに差すだけなので設置も簡単で据置式のものより値段も安いのでとてもいいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする