FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889 FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889 FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889 FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889 FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889 FSVH1-530S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426889

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57426889 品番 FSVH1-530S
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3〜3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。

寸法X(mm)340 寸法Y(mm)503 寸法Z(mm)293 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 適合ダクト350×200 圧力損失40Pa〜100Pa 処理風量(m3/h)698〜1059
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする