用途コンクリートの締固め・気泡抜き
付属品蓄電池BSL36B18、BSL36A18、充電器、電池カバー
質量(kg)4.2(BSL36B18装着時)
形式フレキタイプ
モーターブラシレスモーター
振動数(min-1)12000/15200
電池BSL36A18
バッテリー容量(Ah)2.5/5
バッテリー電圧(V)36/18
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
フレキ長(mm)Φ28×825