デリシャスカレー 辛口 4袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×12セット) 注文コード57428745 品番-
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,262
販売価格(税別)
5,798

野菜と果実をじっくり煮込み26種類のスパイスで仕上げた香り際立つカレーです。 赤唐辛子、黒胡椒、ガラムマサラが決め手のスパイシーな辛口タイプです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)131 原材料野菜(玉ねぎ、じゃがいも)、豚脂、小麦粉、砂糖、トマトペースト、カレー粉、食塩、ビーフエキス、粒状大豆たん白、りんごペースト、ウスターソース、チャツネ、にんにくペースト、香辛料、クリーム加工品/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんごを含む) 栄養成分(1袋170g当たり)エネルギー:131kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:5.3g、炭水化物:17.3g、食塩相当量:3.1g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする