種類レトルト食品
カロリー(kcal)(1袋あたり)141
原材料野菜(玉ねぎ、じゃがいも)、豚脂、小麦粉、砂糖、りんごペースト、乳等を主要原料とする食品、トマトペースト、カレー粉、食塩、ビーフエキス、粒状大豆たん白、バナナペースト、にんにくペースト、クリーム加工品/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・バナナ・りんごを含む)
栄養成分(1袋170g当たり)エネルギー:141kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:6.1g、炭水化物:18.0g、食塩相当量:3.0g(推定値)