ハチ食品
ハチ食品の 食品
ハチ食品の レトルト/インスタント食品
ハチ食品の カレー/シチュー
備蓄用ビーフカレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×30袋)
注文コード
57428806
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
賞味期限5.5年(製造後)のビーフカレーです。中辛よりも辛さを抑えたマイルドタイプで、植物油脂を使用しているので常温でも美味しく召し上がれます。災害時の備蓄用非常食に最適です。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)199
原材料
野菜(玉ねぎ、人参)、菜種油、牛肉、小麦粉、砂糖、カレー粉、食塩、トマトペースト、ビーフエキス、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(1袋200g当たり)エネルギー:199kcal、たんぱく質:4.8g、脂質:12.0g、炭水化物:18.0g、食塩相当量:2.7g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。