ハチ食品
ハチ食品の 食品
ハチ食品の レトルト/インスタント食品
ハチ食品の カレー/シチュー
得選カレーソース 中辛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg×4袋)
注文コード
57428815
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,314
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
メーカー独自のカレー粉を使用し、チャツネの酸味とココナッツのまろやかな風味を出した経済的な中辛タイプのカレーソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(100gあたり)92
原材料
玉ねぎ、小麦粉、豚脂、砂糖、ビーフエキス、トマトペースト、チキンエキス、カレー粉、食塩、チャツネ、ココナッツペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:5.1g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.7g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。