ハチ食品
ハチ食品の 食品
ハチ食品の レトルト/インスタント食品
ハチ食品の カレー/シチュー
カレー専門店のビーフカレー 中辛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10袋)
注文コード
57428833
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
20種類以上のスパイスをブレンドしたメーカー独自のカレー粉を使用し、野菜、牛肉をじっくり煮込んだ中辛タイプのビーフカレーです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(100gあたり)107
原材料
野菜(玉ねぎ、人参)、豚脂、小麦粉、牛肉、砂糖、トマトペースト、食塩、カレー粉、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:107kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:5.0g、炭水化物:13.1g、食塩相当量:1.8g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。