種類レトルト食品
カロリー(kcal)(1袋あたり)1100
原材料玉ねぎ、豚脂、小麦粉、砂糖、トマトペースト、食塩、カレー粉、チャツネ、りんごペースト、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、にんにくペースト、バター、しょうがペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む)
栄養成分(1袋1kg当たり)エネルギー:1100kcal、たんぱく質:14.0g、脂質:68.0g、炭水化物:108.0g、食塩相当量:18.6g(推定値)