付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)69
色ブラック
取付ピッチVESA W100〜800×H100〜400mm
耐荷重(kg)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280〜1680×750
機能防振パット機能有り
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1150〜1550
棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150
ディスプレイサイズ(目安)60〜70